「ノズル長(mm)」から絞り込む
エアダスター ライトLN付SK11(1件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調N付SK11(1件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)1~300材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調付SK11(2件のレビュー)当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3