引き金式エアーダスターガン :「ウレタンエアーホース」の検索結果
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(3)
100(4)
150(1)
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-111
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
アズワン品番65-3882-03
1セット
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
ノズル長(mm)100
エア量(L/min)340L/min
仕様シールド付(直径98mm)
使用圧力(MPa)0.5/0.8
使用範囲3m
ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm
穴径3mm
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
アズワン品番65-3882-04
1セット
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-112
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-6
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)145
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-12
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)280
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-16
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)280
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。