「ノズル長(mm)」から絞り込む
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)エスコ翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)アズワン品番64-7817-90ノズルねじ径G1/8”
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3