6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
50(1)
58(1)
100(1)
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)【ノズル】12 エスコ品番EA123AM-23 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)840
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト製、クロムメッキ 径(Φmm)8.5(タケノコ)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-16 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)160
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷