引き金式エアーダスターガン :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(4)
27(1)
75(1)
100(3)
115(1)
120(1)
165(1)
200(2)
300(2)
500(2)
ノズル長(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番281-6831
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)263
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番276-0274
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)234
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4 プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。