引き金式エアーダスターガン :「エアー振動」の検索結果
関連キーワード
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途ダスターガン専用ノズル
質量(g)25
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。