引き金式エアーダスターガン :「エアー流量調整」の検索結果
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(1)
24(2)
27(1)
28(2)
100(3)
150(1)
200(4)
300(4)
500(3)
1000(2)
ノズル長(mm)をもっと見る
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1126
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
流量調整付。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)150
付属品スライドパック入り
トラスコ品番810-6897
全長(mm)130
質量(g)240
アズワン品番64-4654-15
ノズル形状流量調整ノズル
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-1A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)145
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-12
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様流量調整ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3679
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズルねじ径G1/8
ノズル口径(Φmm)2、3
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。