絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2.0(2)
- 3.0(1)
- 3.5(2)
- 16(1)
使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 2(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 215(1)
- 285(1)
- 385(1)
- 585(1)
ノズル長(mm)
- 21(1)
- 26(1)
- 30(3)
- 75(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
ブランド
- WTB
- AIR MASTER(1)
- BeHAUS(1)
- EARTH MAN(1)
- SK11(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- パオック(4)
- フジマック(2)
- マッハ(1)
- 近畿製作所(12)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2.0(2)
3.0(1)
3.5(2)
16(1)

高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁欠品中手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ