絞り込み
ブランド
- WTB
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
特価

2分配エアーターミナル固定式
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
ネオパイプホルダー
WTB¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
オレンジボールコック
WTB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)
WTB(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
高圧エアーダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
ブラシエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPa
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)
WTB¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
ロングタイプダスターガン
WTB¥21,980税込¥24,1781個当日出荷従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー取付口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
ブラックプラダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エンジンクリーナー(プラグ仕様)
WTB(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
パウダーブラストガン
WTB¥13,980税込¥15,3781個当日出荷市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。トラスコ品番626-3337ノズル口径(Φmm)5.5エアー取付口G1/4
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
WTB¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥2,898税込¥3,1881個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ)
WTB¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン
WTB¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
WTB(1件のレビュー)¥8,112~税込¥8,923~1セット当日出荷から9日以内出荷従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
エンジンクリーナー(ニップル仕様)
WTB¥6,898税込¥7,5881個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
マグスキマダスターガン
WTB¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
フィッティングコイルホース
WTB¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から9日以内出荷ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタンコイル径(mm)42最高使用圧力(MPa)1.2
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
軽量ノズル500mm
WTB¥6,198税込¥6,8181本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443