5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(2)
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型) ノズル取付口G1/8 ノズル長(mm)24 空気使用量(L/min)202(0.4MPa時) トラスコ品番178-5683 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 全長(mm)104 質量(g)72 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 設定圧力範囲(MPa)0~1.0 適合流体圧縮空気
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷

コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。 ノズル長(mm)14 ノズル口径(Φmm)1×12穴 エアー取付口高圧専用プラグ トラスコ品番391-3678 全長(mm)112 質量(g)112 使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60 最高使用圧力(MPa)2.5 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。 ノズル長(mm)14 ノズル口径(Φmm)1×12穴 エアー取付口常圧用1/4プラグ トラスコ品番391-3660 全長(mm)102 質量(g)105 使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1個
4,398 税込4,838
当日出荷