APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY35S/50S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BZシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
  • SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • 交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU100SW、BU1002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

    CSB Energy Technology(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所

    常時商用小型UPS miniシリーズ

    ユタカ電機製作所(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)