無停電電源装置(UPS) :「DENSO」の検索結果
関連キーワード
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6
定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)
出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162
出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)
最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)
定格入力交流電圧(V)100/110/120
運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
力率(常時インバータ給電方式)0.95以上
許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%
入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)
許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)
周囲温度(℃)0~+40
カードスロットあり(X-slot)
線数入力:2線・出力:2線
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能:
毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。
温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。
自立タイプとラックタイプを用意:
1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
定格電圧(V)入力200
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
入力周波数(Hz)50/60±5%
切換時間無瞬断
周囲温度(℃)0~+40
色(本体)黒
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
線数入力:2線・出力:2線
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(417品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-15
1式
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1000JL
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)8.3
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)500
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間4分
出力容量(VA/W)500/360
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)11.9
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)750/500
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:750VA/525W バックアップ時間:5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233
質量(kg)17.0
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1
保護機能リセットタイプ
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)1000/800
1個
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能:
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能:
システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。
世界最小クラスのコンパクトボディ:
縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
力率0.97以上
切換時間無瞬断
バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-27
1台
¥569,800
税込¥626,780
12日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:L5-30P●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2200W●最大出力容量(VA):2400VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップの90%以上)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA、CE対応●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×721(D)mm●本体重量:31.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(401品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-26
1台
¥569,800
税込¥626,780
12日以内出荷
本製品はDL5115-1400JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1400JL
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(419品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-17
1式
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(416品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-14
1式
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(418品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-16
1式
¥80,980
税込¥89,078
63日以内出荷
EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。
用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール
充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命5年)
最大接続台数2台まで
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1
2
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。