無停電電源装置(UPS) :「エコエコ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量6000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取り付け金具 種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量6000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約60 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む) 定格出力電力(W)5000 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります