絞り込み
出力容量(VA)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
ブランド
  • ATEN
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • CyberPower(34)
  • EATON(イートン)(30)
  • GSユアサ(14)
  • NEC三菱(7)
  • omron(オムロン)(154)
  • エスコ(4)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(83)
  • サイバーパワー(13)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • パワーコムジャパン(5)
  • ユタカ電機製作所(61)
  • 三菱電機(16)
  • 富士電機(55)
  • 山洋電気(25)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用) ATEN

    交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用)

    ATEN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
    本体質量(kg)8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 。出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供。プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 。緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に。SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 。ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能。省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行。機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 。バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 。多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 。バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長
    仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式電源コード(m)約1.8力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)入力周波数(Hz)40~70入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBポート、シリアルポート
  • 交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN

    交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)

    ATEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
    本体質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用) ATEN

    交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用)

    ATEN
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
    本体質量(kg)15.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用) ATEN

    交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用)

    ATEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
    本体質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)48RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN

    30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU

    ATEN
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    ATENのSP100(SNMPカード)は、UPS監視を可能にする拡張カードです。コンピュータのRS-232ポートを使用せず、また、ネットワークサーバーに個々のUPS管理ソフトウェアをロードせずに、RJ-45コネクターを介してUPSをイーサネットネットワークに直接接続できます。ユーザーは、UPSをリモートで制御し、離れた場所からでもUPSの現在の状態を監視できます。SP100は、SNMPトラップによってUPSのステータスを伝達できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    4日以内出荷
    本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
    最大出力(アウトレット)50ARoHS指令(10物質対応)対応ケース(ラックユニット)2U

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)