無停電電源装置(UPS) :「Pot」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
APC POE Injectorは、NetBotz 755の電源供給を行うPoEインジェクターです。本製品は、IEEE 802.3 at Type 2 PoE+に準拠し、LANケーブルを使用してNetBotz 755に電源を供給します。NetBotz 755 (型番: NBWL0756)は、NetBotz 755本体と本製品を同梱したバンドルパッケージです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのタワー設置型UPS
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3kVAのタワー設置型UPS
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)2700
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)200
入力電圧(V)220、230、240、208、200、
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L6-20P
同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース
充電時間3h
ケーブル1本
高さ(cm)8.5
定格電力(VA)3000
定格出力電圧(V)200
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)140~280
通信ポートスマートスロット
取付面位置下方
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)39
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
USB対応
深さ(cm)66.7
出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。