1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式 質量(kg)バッテリー:26.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88 出力電圧(V)AC100 本体質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88 定格出力(kW)2.4 出力周波数(Hz)50/60 バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah 充電時間5<90%>(h) 入力周波数(Hz)40~60 定格出力(kVA)3 入力電圧範囲(V)65~133 関連資料(1.06MB) バッテリー容量(Wh)672
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります