無停電電源装置(UPS) :「漏れ電流」の検索結果
関連キーワード
BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)
適合機種BV100REX/BV100REM
質量(kg)7.7
種類リチウムイオン蓄電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)
保存温度(℃)-20~55
ディスプレイ3個のLEDで状態表示
使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)
漏れ電流(mA)1以下
設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。