無停電電源装置(UPS) :「電源供給装置」の検索結果
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。