無停電電源装置(UPS) :「CE2」の検索結果
関連キーワード
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×287
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)5kg
定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間12時間
設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)
安全規格VCCI B種、UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。