無停電電源装置(UPS) :「ICP」の検索結果
関連キーワード
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BN300RA
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.4
取付ラック(1U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.5
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約2.3
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×8個
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約3.2
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。