高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズスワロー電機23日以内出荷から28日以内出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
非常用電源装置 Zシリーズスワロー電機22日以内出荷
電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V
付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります