7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下) 適合機種BV100REX/BV100REM 質量(kg)7.7 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U) 保存温度(℃)-20~55 ディスプレイ3個のLEDで状態表示 使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50) 漏れ電流(mA)1以下 設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線、出力:単相2線 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)8バッテリ増設時:24 無償補償期間- 入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±485%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4 波形歪200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下 起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4 バックアップ時間5分以上
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2 バックアップ時間6分(800W) 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ 付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具 適合機種BU100SW、BU1002SW 質量(kg)約20.5 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H) 電圧(V)DC36(12×3個) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)90%充電:24 無償補償期間- バックアップ時間- バッテリー数3個(2並列接続) 電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です) ゴム足(mm)高さ:約14
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります