写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
材質本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、天板:塩化ビニルシート貼り、木棚:低圧メラミン化粧板、パネル:木製、強化コート紙貼り
厚さ(mm)棚:26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。