店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。
物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:10.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番65-5561-72
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き
ボルト径5/16w(アジャスター付き)
厚さ(cm)2.85
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
耐荷重(kg)15
棚板厚さ(mm)18
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)120×30
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
質量(kg)14
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:8.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番65-5561-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。