絞り込み
ブランド
- シチズンシステムズ
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- cotta(3,315)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,805)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- MAGIQ(東京堂)(1,404)
- ストア・エキスプレス(1,383)
- CAPTAIN STAG(1,273)
- HEADS(ヘッズ)(1,074)
- 友屋(1,038)
- アルファ[販促](914)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(719)
- HEIKO(681)
- ジャストコーポレーション(571)
- 河淳(550)
- ササガワ(526)
- ブランドをもっと見る

ドットレシートプリンター
シチズンシステムズ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から4日以内出荷一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルパネルプリンター
シチズンシステムズ¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から8日以内出荷計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USBメモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度150mm/秒(最大)バッファ仕様【データ】4k/45バイト
ドットパネルプリンター
シチズンシステムズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
サーマルレシートプリンター
シチズンシステムズ¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
オートカッター
シチズンシステムズ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個欠品中LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)
シチズンシステムズ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)
シチズンシステムズ¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
モバイルプリンター
シチズンシステムズ¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷スマートフォンやタブレットとの連携が可能。付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップインターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)印字方式ラインサーマルドット方式
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル付属品ACアダプター、クイックスタートガイド仕様ロゴ登録・印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性50km(常温、常湿、指定推奨紙)、行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能寸法(mm)106×170×116.5質量(g)430文字種別英数字、国際文字、code850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thaicode18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JISC6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙【サーマルロール紙】58mm×Φ83mm、【紙厚】0.065mm~0.075mm印字桁数(桁)【フォントA】32(12×24ドット)、【フォントB】42(9×24ドット)、【フォントC】48(8×16ドット)、【漢字フォントA】16、【漢字フォントC】24印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)【フォントA】1.5×3、【フォントB】1.13×3、【フォントC】1×2、【漢字フォントA】3×3、【漢字フォントC】2×2印字速度80mm/秒(最速、印字濃度100%)(最大)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93バッファ仕様【インプット】4kor45バイト印字幅(mm)48・384ドット(総ドット数)ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時:約2、印字時:18 (最大約26)電源ACアダプターインターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)メモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度80mm/秒ACアダプタ(定格出力)DC8.5V±5%、3AACアダプタ(定格入力)100~240V、50/60Hz、1.0Aサイズ(mm)106×180×105バッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
有線LANボードIF5-EFX1
シチズンシステムズ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(g)65規格IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタサイズ(mm)86×94×22通信速度100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)適合型式CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703
ロールペーパー(マークセンサー付)
シチズンシステムズ¥17,980税込¥19,7781セット(10巻)4日以内出荷タイプサーマル・ラベル紙外径(Φmm)80ロール幅(mm)58適合型式CT-S281L、 CT-S281IIL
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)
シチズンシステムズ¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。色白
機器組込用ドットプリンタ
シチズンシステムズ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷CBM910Ⅱのメカニズム。組込用となります。仕様用紙厚(mm):総厚 0.13以下桁数24桁/14ドット印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1