店舗什器・備品 :「排水 ボックス」の検索結果
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。
材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.2
色OD
容量(L)66
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
1個(1個)
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。