店舗什器・備品 :「スタンド 什器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レジ周りなど卓上のちょっとしたスペースで有用です 。狭いスペースを有効利用。シンプルなネットスタンド。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×25×60
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)8.3
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
ピッチ(cm)(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプ。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
セット内容フレーム×1 カゴ×3
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)【線材】枠部分:4
耐荷重(kg/段)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×34.5×90、カゴ:29×33×20
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り
穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)20
H135~H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×11.6×135~150
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:46×21.5
直径(Φmm)外枠8/中3/ネットピッチ3
寸法(cm)10×5(サイド)
ピッチ(cm)背面5(ネット)
中折れワゴン(クロームフレーム、ブラックフレーム、ネットタイプ)に対応しています。クリップ幅はポップに合わせて調整できます。
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り
穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)20
高さが159cmあり、大容量の陳列が可能です。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
ピッチ(cm)(ネット)5
商品陳列だけでなく店頭のA型看板としてもご利用いただける両面什器です。
種別有孔パネルスタンド
材質パネル:木製 強化コート紙貼り あおり止め:ステンレス
質量(kg)7.4
穴径(Φmm)パネル:直径6、芯々:25
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×120
全身を映し出せる幅広タイプです。裏面も化粧仕上げしています。
材質枠:ステンレス 脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り
質量(kg)11
キャスター樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径M8
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40×152
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:39×121
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質枠・脚:スチール製 粉体塗装/白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×150
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×149
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
シンプルなクロームメッキ仕上げのスリムタイプ。裏面も化粧仕上げしています。
材質枠:ステンレス、脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り
質量(kg)10
キャスター樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径M8
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×152
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:28×121
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ミラーは角度調整可能。
仕様アジャスター付き
材質枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り
幅(mm)350
質量(kg)15.5
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×160
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:32.2×122
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。
卓上で使えるA型両面有孔パネル什器です。アクセサリーや雑貨、文房具などの陳列に最適です。 有孔パネル用フック(直径4mm)がご使用いただけます。
種別幅45×高さ60cm
材質パネル:木製 塩化ビニルシート貼り
質量(kg)2.6
穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×30
パネル厚(mm)5.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:強化コート紙貼り
穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)20
飛散防止機能付き5mm厚鏡面を採用した、歪みの少ないミラーです。
材質枠・脚:木/ラッカー塗装
質量(kg)14
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×5~45×160
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×150
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
汎用性の高い吊り立て兼用ミラー。 脚部がフレーム内にすっきり収まるため、吊り仕様時は壁との隙間のないカベピタタイプとなります。 。鏡の硬質感を和らげる丸みを帯びたフレームデザイン。 ほんのり白を纏ったミルキーなナチュラル色とカフェラテを想像させるブラウン色の2色展開です。
用途壁面取付用金具付き(石膏ボード用)
材質枠・脚:木製 ラバーウッド材
質量(kg)9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×3×155
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30.4×150.4
用途【商品特徴】自動釣銭機などの高荷重機材にも対応。 レジの向きに応じて、上段の棚を前後逆に設置することで配線の取り回し・収納機能の使い分けができます。
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×27×28、内寸:80.4×23×18
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.4×27×28、内寸:50.4×23×18
用途【適合レジカウンター】メーカー品番:5214-600/602/601/603/605/604/606/608/607/609/611/610/612/613/615/614/616/617/619/618/620/582/583/584/570/571/572/573/574/575/576/577/578 2412-6000/6001/6003/6005/6004/6006/6007/6009/6008/6010/6011/6013/6012/6014/6020/6022/6021/6023/6024/6026/6025/6027/6028/6030/6029/6031/6032/6034/6033/6035/6036/6038/6037/6039/6040/6042/6041/6043/6050/6052/6051/6073/6053/6055/6054/6056/6057/6059/6058/6060/6061/6063/6062/6064/6065/6067/6066/6068/6069/6071/6070 【適合レジスタンド】メーカー品番:5214-621/622/623/624/625/626
店舗運営の必需品!POPやプライスカード立てに便利です。角度を360度調整でき、ハンガー什器、ラック、ワゴンなど色々な所に挟めてセールやイベントなどにも最適。
スリットオプション(別売)をご使用いただけるエンドネットです。
セット内容エンドネット×1 上部取付金具×1
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)30
本体側面に取り付けるオプションパネルです。エクリュ・ダークブラウン・ラスティック柄の3種類からお選びいただけます。
セット内容木パネル×1 上下取付金具×各1
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
サイズW43×H135cm パネル厚:25mm スリット芯々:38.8cm(片面)
耐荷重(kg)10
本体側面に取り付けるオプションフレームです。ネット部分に商品をディスプレイすることができます。
材質スチール製 粉体塗装
サイズW41.3×D22.5×H150.9cm ネットピッチ:5cm Φ3mm 天板:W40×D21.9cm
耐荷重(kg)20
ネットフックや角バーが使用できるので、什器エンドを有効に活用できます。
セット内容ネットフレーム×1 下取付金具×1
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)20
棚板は前面の角にR加工を施し、安全に配慮しました。什器エンドを有効に活用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
タイプ(スリット芯々)58.8cm専用
耐荷重(kg)30
スタンダードフレーム(SF)エンドフレームのサイズに合わせた、W60cmトロッコです。
エクリュ・ホワイト・ラスティック柄からお選びいただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)4.9
サイズW56.4×D27×H28cm 内寸:W50.4×D23×H18cm
耐荷重(kg)20
W90cmタイプの大型エンドネットです。スリットオプションもご利用いただけます。
材質枠:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)30
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。