絞り込み
ブランド
- impactTV
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- cotta(3,316)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,776)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- ストア・エキスプレス(1,398)
- MAGIQ(東京堂)(1,387)
- CAPTAIN STAG(1,273)
- HEADS(ヘッズ)(1,074)
- 友屋(1,040)
- アルファ[販促](924)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(704)
- HEIKO(686)
- ジャストコーポレーション(574)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)195定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ460MB外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11解像度1024×600スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドTN
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト外部端子USB TypeA、SDカード
メディアプレイヤー
impactTV¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコン色ホワイト本体質量(g)140定格消費電力(W)5記録媒体内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカードねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×95×27外部端子USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ










![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)