真空断熱ボトル
片手で開けられてすぐ飲める!ワンプッシュタイプのマグボトル。アウトドアやジム通いから、通学、デスクワークなどあらゆるシーンで1日中水分補給をサポートする750mL / 880mLの2サイズ展開。大きすぎず、充分な容量を持ち運ぶのに最適なサイズ感です。
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。
ボトル本体・せんセットは食器洗い乾燥機に対応。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
- エコマーク認定
- 認定
- 生産国
- ベトナム
- 保冷効力(℃)
- (6時間)7以下
- 口径(Φcm)
- 4.8
- エコマーク認定番号
- 10146005
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
質量(kg)
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ


































