店舗什器・備品 :「ラック2段」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。注目度に差がつくマルシェワゴン什器。対面接客ワゴンにも店頭ワゴンとしても使えます。前面のパネルは、木板とブラックボードのリバーシブル仕様です。
仕様●セット内容●▼ハコマルシェホワイトワゴン本体W90cmタイプ(61-796-60-1)×1●▼サイドハンドル(61-796-62-1)×1●▼3面パネル(61-796-63-2)●▼上部フレームW90cmタイプ(61-796-68-1)×1●▼ベージュテントセットW90cm用(61-796-69-1)×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-1):W90×D35cm ×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-2):W90×D40cm ×1
アズワン品番67-2189-24
1セット
¥117,000
税込¥128,700
7日以内出荷
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質スチール製 粉体塗装
色白
耐荷重(kg)30(水平時)
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(オーバーハング仕様)
棚板厚さ(mm)12
※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。
セット内容支柱×2、脚キャップ×2
材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。