店舗什器・備品 :「カード 印刷 用紙」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
市販のブラックボードマーカーで何度でも書いて消せるリライタブルペーパー。アイデア次第で色々な用途に使用出来ます。紙の為、一般ゴミとして廃棄も出来ます。
色黒
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)20
紙幅(mm)58
外径(Φmm)40
内径(Φmm)9
芯の有無無し
紙厚(μm)65
包装1巻毎に黒ポリ包装
仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
1パック(5巻)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
クレジットカード決済プリンタ用の感熱ロール紙です。高保存タイプ、58mm幅×20m巻きです。現在キャッシュレス決済が増えている中で、ニーズの高い商品です。またコアレス(紙管無)のため環境にやさしく、捨てる手間も省けます。
種別感熱紙
材質紙
幅(mm)紙:58
直径(Φmm)46
長さ(m)20
穴径(Φmm)18
1箱(10巻)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙
寸法(mm)58×40π×12
長さ(m)17巻
保存期間(年)普通保存(3~5)
1箱(20巻)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手書きで映えるシンプルなPOPカード。
親しみやすい形状。
自由自在な使い方ができます。
売り場での確かな存在感を高め、商品の見映えを良くするPOPです。
材質カード紙
タイプ片面印刷
POP作りが苦手でも手書き風のおしゃれなデザインでアピール。
語りかけるような形で親しみやすい雰囲気を演出。
お店の好感度もアップ!スタッフにかわって紹介します!
アピールカード 吹出し型・お客様のお買い物を後押しできるPOPです。
キャッチーな文言が印刷してあるので、取り付けるだけで目を引く売り場が作れます。
シンプルながら上品で特別感を演出できます。
寸法(縦×横)(mm)68×90
材質カード紙
POP作りが苦手でも手書き風のおしゃれなデザインでアピール。
注目度の高い変形タイプ!一番推したい商品に使うのがおすすめ。
スタッフにかわって紹介します!
アピールカード 指型・お客様のお買い物を後押しできるPOPです。
キャッチーな文言が印刷してあるので、取り付けるだけで目を引く売り場が作れます。
シンプルながら上品で特別感を演出できます。
寸法(縦×横)(mm)73×142
材質カード紙
POP作りが苦手でも手書き風のおしゃれなデザインでアピール。お店の好感度もアップ!お客様のお買い物を後押しできるPOPです。
優しい印象を与える丸型。
キャッチーな文言が印刷してあるので、目を引く売り場が作れます。
黒い紙に白インクで印刷しているので、特別感を演出できます。
材質カード紙
タイプ片面印刷
寸法(高さH×幅W)(mm)80×80
デザイン性のあるショーカードです。
POPやメッセージカード等にご使用出来ます。
片面柄(印刷)
名刺サイズ
材質カード紙系再生紙
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
デザイン性のあるショーカードです。
POPやメッセージカード等にご使用出来ます。
片面柄(印刷)
名刺サイズ
材質カード紙系再生紙
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
デザイン性のあるショーカードです。
POPやメッセージカード等にご使用出来ます。
片面柄(印刷)
名刺サイズ
材質カード紙系再生紙
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
プリンターにもキャッシュドロアーにも見えない外観
サーマルプリンターとキャッシュドロアーの一体型製品として最小の設置面積を実現。
360度の外観の美しさと、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色を用意。
オールインワンパッケージ
mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダー(バーコードリーダー同梱モデルのみ)を同梱。
スマートケーブリング
各種ケーブルの配線ルートを製品底面に確保し、底面に隠されたケーブルフックにてスマートな配線が可能。
周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。
優れた接続性
BluetoothもしくはUSBインターフェースでホスト端末と接続が可能(デュアルインターフェース)。
4つのAタイプUSBポート(0.5A×2 / 1.5A× 2)を持ち、タブレット端末や周辺機器の給電およびメーカー指定の外部周辺機器との接続が可能。
コンパクト・高機能2インチサーマルプリンター
デカール機能搭載(用紙カール矯正)。
mPOP専用1D USBバーコードリーダー
mPOPとデザインがマッチするUSB 1Dバーコードリーダーをご用意(バーコードリーダー同梱モデルのみ)。mPOPを介してBluetoothによりタブレットと通信可能。
革新的キャッシュドロアー
5Vモーター駆動の静音ドロアー。
電子ロックキー対応セキュリティー。
4紙幣6貨幣を収納可能。コイントレイ下に追加収納スペースあり。貨幣収納数調整、 紙幣の出し入れを容易にする特殊構造。
用紙交換が容易な高品質2インチサーマルプリンター。
仕様デカール機構:対応、信頼性 MCBF:1800万行、エミュレーション:StarPRNT、トレイレイアウト:4紙幣×6貨幣(追加収納スペースあり)
インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
付属品電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット、ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙
質量(kg)約3.9
タイプオートカッター:ギロチン式
電源本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×300×100
用紙セット:フロントローディング、形態:感熱ロール紙
印字方式ダイレクトラインサーマル印字
寿命30万回カット(推奨紙)
印字速度最大100mm/秒
紙厚(μm)53~75
バーコード【1次元バーコード印字】UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1、Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded、【2次元バーコード印字】PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
開閉寿命(回)30万
駆動方式DCモーター 5V駆動
用紙サイズ57.5mm±0.5mm
セキュリティKensingtoon 互換スロット対応
巻き径(cm)最大0.5
USBポートタブレット、周辺機器用:0.5A×2、1.5A×2
施錠方法ソフトウェアロック
カット形状フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)
印字部(mm)54、50.8、48
プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。
高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。
作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio
仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4214-69
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめのカード用紙です。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質カード紙262g
寸法(mm)91×91
1冊(1冊)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
デザイン性のあるショーカードです。
POPやメッセージカード等にご使用出来ます。
片面柄(印刷)
名刺サイズ
材質カード紙系再生紙
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめな優しい印象を与える円形カード用紙です。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入
材質カード紙262g
寸法(mm)80×80
1冊(1冊)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめのカード用紙です。
カードサイズは、名刺サイズの規格寸法なので、カードスタンドに設置いただき、ディスプレイ展開いただけます。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質カード紙262g
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめな優しい印象を与える円形カード用紙です。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入り※特殊なインクを使用しているため、裏面に白いインクが付着している場合があります。
材質カード紙307g
寸法(mm)80×80
1冊(1冊)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめのカード用紙です。
カードサイズは、名刺サイズの規格寸法なので、カードスタンドに設置いただき、ディスプレイ展開いただけます。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入り※特殊なインクを使用しているため、裏面に白いインクが付着している場合があります。予めご了承ください。
材質カード紙307g
寸法(mm)55×91
1冊(1冊)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめのカード用紙です。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入り※特殊なインクを使用しているため、裏面に白いインクが付着している場合があります。
材質カード紙307g
寸法(mm)91×91
1冊(1冊)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
連続プリント速度:45枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様●印刷方式:LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式●解像度:1,200×1200dpi/600×600dpi●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:RPCS、RPDL、PostScript 3エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、欧文93書体等●メモリ(標準):2GB●メモリ(最大):増設不可●メモリスロット(空/全):空スロットなし●HDD:オプション:100GB●両面印刷:あり●排紙方式:フェイスダウン●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0、USB2.0ホスト●LAN:イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●ウォームアップ時間:電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)●ドライバー:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server2019、WindowsServer2022、macOS 10.14以降●本体サイズ(H×W×D):348×513×392mm●本体重量:27000g●電源:100V、14A、50/60Hz●最大消費電力:1400W●最大消費電力(備考):最大:1400W以下、スリープモード時:0.6W以下●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCIクラスB情報処理装置●TCO:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANカード、BlueToothカード搭載なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●スリープ時消費電力:0.6W以下●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4230-47
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
連続プリント速度:45枚/分、275枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様●印刷方式:LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式●解像度:1,200×1200dpi/600×600dpi●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:RPCS、RPDL、PostScript 3エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、欧文93書体等●メモリ(標準):2GB●メモリ(最大):増設不可●メモリスロット(空/全):空スロットなし●HDD:オプション:100GB●両面印刷:あり●排紙方式:フェイスダウン●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0、USB2.0ホスト●LAN:イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●ウォームアップ時間:電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)●ドライバー:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server2019、WindowsServer2022、macOS 10.14以降●本体サイズ(H×W×D):286×513×392mm●本体重量:24000g●電源:100V、14A、50/60Hz●最大消費電力:1400W●最大消費電力(備考):最大:1400W以下、スリープモード時:0.6W以下●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCIクラスB情報処理装置●TCO:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANカード、BlueToothカード搭載なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●スリープ時消費電力:0.6W以下●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4230-46
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
連続プリント速度:45枚/分、275枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、7インチMultiLink-Panel
仕様●印刷方式:LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式●解像度:1,200×1200dpi/600×600dpi●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:RPCS、RPDL、PostScript 3エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、欧文93書体等●メモリ(標準):2GB●メモリ(最大):増設不可●メモリスロット(空/全):空スロットなし●HDD:標準:100GB●両面印刷:あり●排紙方式:フェイスダウン●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0、USB2.0ホスト●LAN:イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)●その他インターフェース:メディアプリント●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●ウォームアップ時間:電源投入時:22秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)●ドライバー:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server2019、WindowsServer2022、macOS 10.14以降●本体サイズ(H×W×D):412×513×392mm●本体重量:27000g●電源:100V、14A、50/60Hz●最大消費電力:1400W●最大消費電力(備考):最大:1400W以下、スリープモード時:1.0W以下●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCIクラスB情報処理装置●TCO:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANカード、BlueToothカード搭載なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●スリープ時消費電力:1W以下●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4230-44
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
連続プリント速度:37枚/分、275枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様●印刷方式:LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式●解像度:1,200×1200dpi/600×600dpi●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):37PPM●制御コード:RPCS、RPDL、PostScript 3エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、欧文93書体等●メモリ(標準):2GB●メモリ(最大):増設不可●メモリスロット(空/全):空スロットなし●HDD:オプション:100GB●両面印刷:あり●排紙方式:フェイスダウン●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0、USB2.0ホスト●LAN:イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●ウォームアップ時間:電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)●ドライバー:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server2019、WindowsServer2022、macOS 10.14以降●本体サイズ(H×W×D):286×513×392mm●本体重量:24000g●電源:100V、14A、50/60Hz●最大消費電力:1400W●最大消費電力(備考):最大:1400W以下、スリープモード時:0.6W以下●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCIクラスB情報処理装置●TCO:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANカード、BlueToothカード搭載なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●スリープ時消費電力:0.6W以下●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4230-45
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
ポップ掲示の定番に新モデル登場!
用紙を選ばない吊り下げ式クリップ。吊り下げるタイプなので、プリンタで出力したPOP用紙をそのままはさむだけでOK。ラミネートやカードケースに入れる必要はありません。
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
用途POP・プライスカードに
用紙サイズA4
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
用紙寸法(mm)210×297
プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。
材質PET樹脂(1mm厚)
寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20
色透明
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。
反射しにくい特殊紙を使用しています。
本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。
肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
ピアスを付ける際は画びょうなどで穴をあけてご使用ください。
イヤリングをつける際はカッターなどで耳の下に切れ込みを入れてご使用ください。
モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。
サイズA4
寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105
紙厚(mm)0.24
付属品フォトスタンド付き(1枚)
モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
作品が引き立つ美しいデコルテライン。リアルな着用感のある写真が撮れます。首筋に沿ってカッターで切れ込みを入れてチェーンを通す方法と、切れ込みを入れずにそのまま合わせて掛ける方法があります。
パッケージに付いている「位置合わせシート」をカットし、写真と作品の間に入れ、ネックレスを身に着けた時の長さを調節することもできます。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。
サイズA4
寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105
紙厚(mm)0.24
付属品フォトスタンド付き(1枚)
モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
様々なヘアアクセパーツに対応しています。ヘアアクセサリーを付ける際はカッターなどで切れ込みを入れてご使用ください。切れ込みの長さは金具のサイズに合わせてカットして下さい(金具の形状によっては写真が湾曲してしまう場合がありますのでご注意ください)。
バナナクリップ・テールクリップ・バンスクリップ・マジェステには対応しておりません。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。
付属品フォトスタンド付き(1枚)
サイズA4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105
紙厚(mm)0.24
寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
1
2
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。