店舗什器・備品 :「キャンプ用ガスバーナー」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)
出力2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115
点火方式圧電点火方式
収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質ゴトク・バーナートップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル
質量(g)175(コンロのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×75
収納サイズ105(幅)×55(奥行)×55(厚さ)
点火方式圧電点火方式
ガス消費量(g/h)約200
熱出力(kW[kcal/h])約2400
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)225
使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類LPG(液化ブタン)
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。
全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。
質量(g)245
容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90
点火方式圧電着火方式
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90
使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)110
本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)(最高)約1300
ガス消費量(g/h)147
適合ボンベM-7621
燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品専用EVAケース
トラスコ品番555-7662
材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス
幅(mm)155
高さ(mm)127
奥行(mm)155
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品3本ゴトク・専用収納ケース
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。
適合機種SOD-725T、SOD-710T
セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋
使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW/h)3
収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質ステンレス鋼
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
ガスの種類LPG(液化ブタン)
内容量(g)230
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)255
寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。ソロキャンプに最適。小型グリルの風防に、シングルガスバーナーの風防に、小型グリルの灰受けに。収納袋付。
材質ステンレス鋼
サイズL
質量(g)2000
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)930×450×6、収納:470×200×30(バッグ収納時)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品収納ポーチ
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
内径(Φmm)(ゴトク)42
外径(Φmm)(ゴトク)106
本体質量(g)81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)
点火方式圧電
発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品専用収納ケース
材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー
材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂
質量(kg)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クーラーボックスやツーバーナーなど、大きなキャンプ用品を置くのに便利なテキーラシリーズ用プレート(2個セット)です。テキーラプレートMに比べて幅を狭く設計しているため軽量で、テキーラキッチンレッグと組み合わせた際にはツーバーナーのガス缶スペースを確保することができます。
材質スチール
色ブラック
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約81×9×1.9/個
総質量(kg)約2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。