店舗什器・備品 :「キーピック」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
Allegion N5761.PB 5 レバー 76mm 黄銅製サロックは、卓越した攻撃に対する耐性を備え、家庭用用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0431
アズワン品番65-7939-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5641 PB 5 レバー 64 mm デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を備え、家庭用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0424
アズワン品番65-7940-78
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5761.PB 5 レバー 76mm 黄銅製デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を実現し、宅内用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0429
アズワン品番65-7945-77
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5642 PB 5 レバー 64 mm 黄銅製サシュロックは、非常に優れた耐攻撃性を備えており、家庭用及び商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0426
アズワン品番65-7940-76
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Allegion N5761.SS 5 レバー 76mm ステンレススチール製サロックは、非常に優れた耐攻撃性を備え、家庭用用途や商業用用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0430
アズワン品番65-7940-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5642 .SS 5 レバー 64 mm ステンレススチール製サシュロックは、非常に優れた耐攻撃性を備えているため、家庭用及び商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0425
アズワン品番65-7942-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5761.SS 5 レバー 76mm ステンレススチール製デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を実現し、宅内用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0428
アズワン品番65-7940-08
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Allegion N5641 .SS 5 レバー 64 mm ステンレススチールデッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を実現し、家庭及び商業用途に最適な選択肢です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0423
アズワン品番65-7948-94
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833
アズワン品番65-7920-32
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Master Lock No。6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836
アズワン品番65-7851-70
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838
アズワン品番65-7920-30
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834
アズワン品番65-7920-33
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。