店舗什器・備品 :「ステンレス製ボックス」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。普段お使いの調味料をそのまま収納して持ち運べます。
材質ステンレス鋼
質量(g)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×120×220(持ち手含まず)
収納寸法(mm)(持ち手含まず)210×160×高さ220
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。上下2段+棚板は跳ね上げ可能だからたっぷり収納。調理には欠かせない調味料や調理器具、ボトルも収納可能。
材質ステンレス鋼
質量(g)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×140×330(持ち手含まず)
収納寸法(mm)(持ち手含まず)220×200×高さ330
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ。中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える。取っ手付きで持ち運びに便利
色カーボントーン
材質ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
ほっこり、ぬくもりお弁当箱。夏はひんやりも。手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。フタを外してレンジにも使えます。箸・バッグ付き。
容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個
仕様フタを外して電子レンジOK
セット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋
材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム
質量(g)約599
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173
スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。温かさをキープするステンレス真空断熱構造。保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム
色アイボリー
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
携帯性と保温性を両立したスリムな保温ランチボックスです。
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、保温ケースフタ・リング・止め具・ご飯容器本体・おかず容器本体・スープ容器本体・スープ容器フタ・弁本体:PP、おかず容器フタ・スープ容器フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
色グレー
高さ(mm)114
質量(g)582
縦(mm)180
横(mm)130
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
日本の知恵と、こだわりのステンレスから生まれたお弁当箱。木蓋に樹齢200年の古代杉を、本体には新潟燕三条のステンレスを使用。保存容器としてもお使いいただけます。
材質本体/ステンレス、フタ/杉
段数1段
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
寸法(cm)20.0×6.5×8.5
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)240
適合容量(L)0.35×2
アズワン品番63-4175-80
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです。
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質18-8ステンレススチール
色ステンレス
容量(L)0.5
段数1
寸法(cm)18.2×8.5×5.2
耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです。
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂
色ステンレス
耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。全面にウレタンフォームが万遍なく注入された本格クーラーボックス。アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。パーツは耐久性の高いフロントラッチとヒンジ。滑りを極力防ぐコンフォートグリップを使用しビスは耐久性の高いステンレススチール製を使用。蓋上部には釣った魚を測るためのフィッシュルーラーを搭載。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型
材質外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)10.6
容量(L)142.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×47×51
収納の目安(350ml缶の場合)248本、(2Lペットボトルの場合)30本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×34×39
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ランチジャーもペットボトルもステンレスボトルもスッキリ持ち運べます。マチが広くて安定感のあるボックス型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×150×265(持ち手含まず)
材質バッグ表地・裏地・取っ手:ポリエステル 中芯:ポリウレタン
消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304
質量(kg)6.5
色ブラック
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)2200
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。
高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。
展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。
用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。
材質高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
材質(ボックス)PC、(支柱・ベース)ステンレス
適合サイズ(POP)B8横
均等耐荷重(kg)2.5
関連部品DCA381
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。リーフレットケースが付属しておりますので、レシピ提案も可能です。収納式おしぼりトレー付。
セット内容POPケース(B6 1/2・B8サイズ対応) 販促POP(両面印刷) リーフレットケース(B7ヨコ用)
材質トレー ダストボックス 抗菌ABS 脚部 ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)390×355×575~775
トレーをはね上げてスタッキングでき、バックヤードでの省スペース化がはかれます。また、トレーの上に直接積み上げないので衛生的です。
ゴミ箱のフタが開閉でき、前面からゴミ袋の取付、取外しができます。
仕様高さ調節可能
材質(トレー)ABS・ようじホルダー付、(ゴミ箱)PP、(伸縮支柱)スチール、(ベース)ステンレス
均等耐荷重(kg)10
関連部品BH093,BH092
用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。リーフレットケースが付属しておりますので、レシピ提案も可能です。収納式おしぼりトレー付。
セット内容POPケース(B6 1/2・B8サイズ対応) 販促POP(両面印刷) リーフレットケース(B7ヨコ用)
材質トレー ダストボックス 抗菌ABS フードカバー ポリスチレン 脚部 ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)390×355×750~950
カラフルボックスでオシャレに整理整頓。、重箱式ケースはジュエリー・化粧品・文房具類など種類別にわかりやすく収納。
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。