店舗什器・備品 :「保冷剤 棒」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使えます。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×190
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
トラスコ品番819-3432
材質(外装袋)ナイロン・ポリエチレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×25
材質(内容物)水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:水・増粘剤
寸法(mm)50×45×190(H)
質量(g)250
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7946-91
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
材質外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・増粘剤
寸法(mm)(約)50×190×厚さ45
質量(g)約250
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。
用途中型コンテナ内の保冷など。
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185
対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)
耐冷温度(℃)-50
保冷温度‐10℃
1台
¥799
税込¥879
3日以内出荷
【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185
対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)
耐冷温度(℃)-50
保冷温度‐16℃
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。