カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,136)
- アルファ[販促](747)
- ジャストコーポレーション(625)
- 友屋(563)
- 東京堂(356)
- おしゃれEXPO(313)
- ササガワ(260)
- カミイソ産商(245)
- アルファ(158)
- 光(152)
- MAGIQ(東京堂)(151)
- 東京ローソク製造(143)
- POP1(143)
- サン・エルメック(132)
- えいむ(131)
- EBM(江部松商事)(123)
- タカ印(ササガワ)(89)
- 河淳(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(56)
エコマーク認定(11)
グリーンマーク認定(13)
グリーン購入法適合(69)
再生紙使用マーク適合(60)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- 名入れ(6)
- 組立・設置・取付(7)

アクリルスタンド 両面用
(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
ホルダー式クリップ マグネットなし
(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
アクリルスタンド 片面用
(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
のぼり用伸縮式ポール
(61件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
ポップ&パネルスタンド
友屋(32件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
のぼり用ポール台 樹脂製 8L
(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1色白高さ(mm)265タンク容量(L)8内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)350横(mm)350適合ポール外径(Φmm)19~23
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式
(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。付属品吊り下げリング・取扱説明書仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12色(フレーム)シルバー
ベストパネル
APJ(アートプリントジャパン)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚当日出荷から8日以内出荷ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式
(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20色(フレーム)シルバー
サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
サインスタンド(片面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
フィットフレーム
APJ(アートプリントジャパン)(30件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フロアースタンドB (L型)
友屋(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3色クローム
のぼり用ポール台 樹脂製 16L
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2色白高さ(mm)300タンク容量(L)16内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)400横(mm)400適合ポール外径(Φmm)22~25
転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド
カード立て L型 アクリル
¥89~税込¥98~1個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 見やすい角度が付いているL型のカード立てです。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
サインスタンド(片面用)
セキセイ(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
スタンドポスター掛
友屋(16件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能
YAMAZEN(山善)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分
カード立て V型 アクリル
(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
のぼり用ポール台 樹脂製 20L
(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2色白高さ(mm)290タンク容量(L)20内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)430横(mm)430適合ポール外径(Φmm)22~25
パネル・ボード用スタンド
福岡工業(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10枚)ほか当日出荷紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。材質紙
PETパネルスタンド
友屋(18件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷簡単に発泡パネルが立てられます。仕様5mm、7mmのボード用材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
フェイスファイブフレーム
APJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル
...