280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
    用途ポスタースタンド
  • 案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 YAMAZEN(山善)

    案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能

    YAMAZEN(山善)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
    用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分
  • パネル・ボード用スタンド 福岡工業

    パネル・ボード用スタンド

    福岡工業(3件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
    材質
  • 等身大パネルスタンド(分割式) 友屋

    等身大パネルスタンド(分割式)

    友屋(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
  • LEDパネルA型スタンド片面タイプ 高昇

    LEDパネルA型スタンド片面タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台(1台)
    翌々日出荷
    タイプ片面
  • ワニ口吊金具 友屋

    ワニ口吊金具

    友屋(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品三角かん付
  • ワイヤーパネルスタンド 友屋

    ワイヤーパネルスタンド

    友屋
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷
    材質スチール製クロームメッキ仕上
  • グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋

    グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)

    友屋(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PET t=1mm
  • 大型紙スタンド 友屋

    大型紙スタンド

    友屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
    仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
  • パーティションフック アルテ

    パーティションフック

    アルテ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体1個寸法(mm)20~70安全荷重(kg)5
  • フロアボードスタンド 友屋

    フロアボードスタンド

    友屋(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
    仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
  • グリップA 友屋

    グリップA

    友屋
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
  • スタンド付きデジタルサイネージ 高昇

    スタンド付きデジタルサイネージ

    高昇
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
  • スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋

    スリムグリップA ロータイプ(屋内用)

    友屋
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
  • 丸ヒモ(ホワイト) アルテ

    丸ヒモ(ホワイト)

    アルテ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本ホワイト直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
  • A型デジタルサイネージ 高昇

    A型デジタルサイネージ

    高昇
    66,980税込73,678
    1台(1台)
    翌々日出荷
    本体寸法(mm)奥行670
  • (POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM POP1

    (POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM

    POP1
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
    材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
  • アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具) 友屋

    アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具)

    友屋(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)30×36引張強度(kg)約1
  • A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付) 友屋

    A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)

    友屋(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    サイズA4材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
  • LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇

    LEDパネルA型スタンド両面タイプ

    高昇
    38,980税込42,878
    1台(1台)
    翌々日出荷
    タイプ両面
  • まとめ買い L型カード立て TRUSCO

    まとめ買い L型カード立て

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
    用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル透明タイプ脚:置き型
  • L型カード立て TRUSCO

    L型カード立て

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
    用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
  • 案内スタンド看板 高昇

    案内スタンド看板

    高昇
    7,298税込8,028
    1台(1台)
    翌々日出荷
    本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
  • ポスピタQ (吸盤付) 友屋

    ポスピタQ (吸盤付)

    友屋
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質本体:ポリカーボネイト、吸盤:塩ビ
  • パネルジョイント直角用 友屋

    パネルジョイント直角用

    友屋(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
  • パネルスタンドキャスター ワールドクラフト

    パネルスタンドキャスター

    ワールドクラフト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
    適合パネル厚さ(mm)35以内耐荷重(kg)7
  • スリムボードスタンド アルファ[販促]

    スリムボードスタンド

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド
    仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール
  • パンチングボード用スタンド 光

    パンチングボード用スタンド

    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    取り付けかんたん。パンチングボードやインテリアメッシュを差し込むだけ!
    材質スチール黒メッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×87×112.5パネルサイズ(mm)600×450まで入数2個入線径(mm)Φ3
  • インフォメーションボード/案内板 高昇

    インフォメーションボード/案内板

    高昇
    16,980税込18,678
    1台(1台)
    翌々日出荷
  • 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋

    発泡貼り込み式フロアースタンド

    友屋
    8,288税込9,117
    1台
    当日出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節角度調節
  • (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ POP1

    (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ

    POP1
    589税込648
    1個
    当日出荷
    最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
    材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
  • 2Wayサインスタンド テラモト

    2Wayサインスタンド

    テラモト
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
    用途サインスタンドとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)3.6シルバープレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-1853-36
  • (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ POP1

    (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ

    POP1
    489税込538
    1個
    当日出荷
    最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
    材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
  • ディスプレイスタンド TRUSCO

    ディスプレイスタンド

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
    用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12シルバー、板面:透明枠の色シルバー
  • 取付金具付電子POP グッドプランニング

    取付金具付電子POP

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
    用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
  • 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋

    発泡貼り込み式フロアースタンド

    友屋
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
  • 超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ

    超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
  • 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止アルミ枠ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
    用途ポスター/掲示/案内板仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで高さ調節【支柱】520~1000mm
  • サインスタンド 2701S アルモード (ベルク)

    サインスタンド 2701S

    アルモード (ベルク)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。 公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。
    用途サインスタンドステン奥行(mm)300仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上
インフォメーションスタンド