カテゴリ
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(93)
- EPSON(9)
- HEIKO(33)
- NEC三菱(7)
- RICOH(リコー)(16)
- SATO(サトー)(136)
- Zebra Technologies(7)
- ササガワ(7)
- サトー(13)
- サトーゴーセー(11)
- タカ印(ササガワ)(11)
- トスカバノック(47)
- ラベルモト(9)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
- 友屋(55)
- 新盛インダストリ(13)
- 日本プリメックス(56)
- 東芝テック(63)
- 河淳(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SPラベラー
SATO(サトー)(27件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から5日以内出荷すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。質量(g)270段数1ラベル枚数(1巻当り)1000
タグ付け用ループ
TRUSCO(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
アンビタッチ
クルーズ(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(1000本)ほか当日出荷衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル種別共通-5材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)賞味期限 点付 赤
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)赤二本線
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル種別共通-3材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)赤二本線
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,098税込¥1,2081パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の消費期限 点付 赤 強粘タイプラベル種別共通-7材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)消費期限 点付 赤
スキャントロリボン S112C
SATO(サトー)¥9,498~税込¥10,448~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)300名称S112CRoHS指令(10物質対応)対応
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,398税込¥1,5381パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル種別共通-1材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)白無地
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(1000枚×100巻)当日出荷パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラーラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応![ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433904-211117-02.jpg)
ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(1000枚×10巻)当日出荷材質紙質量(g)400ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12表示内容賞味期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0202TKG品番(2017)6-1376-0202
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドラベラー UNO用インキローラー
サトー¥419税込¥4611個当日出荷UNOラベラー専用の黒インクです。一般インキローラー乾燥定着が約1分に対して、速乾インキーローラー乾燥定着は約1秒と超高速で乾燥し、商品へのインクの付着を防げます。またサトー製新耐水ラベルにも使用できます。材質ABS樹脂寸法(mm)4.3×7.5×2.3色黒規格ブリスターパック 速乾アズワン品番65-0387-15
感熱ラベルプリンター QL-800
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥1,098税込¥1,2081パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル種別共通-9材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)税込価格 赤
PDラベル (白無地・強粘着)
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1500枚×3束)ほか当日出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒
カラークリエーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。用途対応ラベルロール紙:DK-2205 。対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) 。※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 。そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。セット内容ラベルロール紙(1個)色テープ:白、印字色:黒テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48![ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433922-220804-02.jpg)
ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン
共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(1000枚×10巻)当日出荷材質紙質量(g)400ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12表示内容上下赤ラインラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0204TKG品番(2017)6-1376-0204
シールピーラー
オープン工業¥1,898税込¥2,0881台当日出荷スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。色黒質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito























![ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433904-211117-02.jpg)









![ハンドラベラーエースプレインクローラー(BK) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74033348-211202-02.jpg)







![ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433922-220804-02.jpg)







![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)