絞り込み
ブランド
- Zebra Technologies
- SATO(サトー)(136)
- brother(ブラザー)(93)
- 東芝テック(64)
- 日本プリメックス(56)
- 友屋(55)
- トスカバノック(46)
- HEIKO(34)
- RICOH(リコー)(18)
- サトー(13)
- 新盛インダストリ(13)
- タカ印(ササガワ)(11)
- サトーゴーセー(11)
- EPSON(9)
- ラベルモト(9)
- 河淳(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
- ササガワ(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

テーブルトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥75,980税込¥83,5781箱(6本)6日以内出荷レジンリボン 5095 Resin用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)
Zebra Technologies¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)質量(kg)1.1長さ(m)最大74(インクリボン)内径(Φmm)12.7(インクリボン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)
テーブルトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥43,980税込¥48,3781箱(6本)6日以内出荷ワックス/レジンリボン 3200Wax/Resin用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
デスクトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥27,980税込¥30,7781箱(12本)6日以内出荷レジンリボン 5095 Resin用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
デスクトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥15,980税込¥17,5781箱(12本)6日以内出荷ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター
Zebra Technologies¥231,600税込¥254,7601台91日以内出荷屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
ラベルプリンター ZD220DT(感熱式)
Zebra Technologies¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)