絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 松吉医科器械(233)
  • 高田ベッド製作所(118)
  • ナビス(アズワン)(117)
  • サカセ化学工業(85)
  • アズワン(81)
  • ケルン(58)
  • 日本医理器材(49)
  • ニシキ工業(38)
  • 河淳(33)
  • アイホン(31)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
  • オオサキメディカル(25)
  • 東邦歯科産業(23)
  • ノーリツイス(21)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(19)
  • エスティーメディカル(19)
  • 三和化研工業(14)
  • プラム(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • 警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
    トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
  • 小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコンカード発信器(1釦)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • 光るチャイム Panasonic(パナソニック)

    光るチャイム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
    用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
  • 警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
  • 小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
  • 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • ハイハイミセバン30 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイミセバン30

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
    トラスコ品番836-2027幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45.5使用周囲温度(℃)-20~50検知距離(m)2~30検知方式赤外線遮断検出使用周囲照度(Lx)50000定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)検知可能速度(m/s)0.2秒
  • 卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
    トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
  • SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック)

    SC卓上発信器1.5秒押消去

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(固定表示タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(熱線式)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    4日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • 警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
  • 小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
  • 小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス 熱線センサコール

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    お客様の来店をいち早く知りたいお店には
    用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
  • 光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック)

    光る増設スピーカ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
  • いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4検知器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
  • ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4熱線式検知器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
    トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
  • 小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール集中消去器

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • サービスコール増設表示器(固定表示) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール増設表示器(固定表示)

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-2032セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32)幅(mm)344質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)2~9電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40℃電波到達距離(m)約100
  • いらっしゃい店番4 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1組
    4日以内出荷
  • ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(エコー方式)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • ドアセンサー Panasonic(パナソニック)

    ドアセンサー

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10電源リチウム電池(CR2)×1個使用周囲温度(℃)-10~+40通信可能距離(m)約100(見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下動作電圧(V)2.2~3.3電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
  • 小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコン受信器用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)仕様接栓仕様:F型接栓質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90使用周囲温度(℃)-10~+50防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
  • 小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダントコール

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
    用途家庭で付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス チャイムコール

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
    用途家庭で付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)

    接点入力送信器(自動通報システム用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2仕様IDの数:1兆通りクールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
  • 接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
    トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
  • サービスコール受信器用天井吊下げ金具 Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器用天井吊下げ金具

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
    適合(吊具)FP02091トラスコ品番836-8091取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650幅(mm)400質量(kg)1.1高さ(mm)110奥行(mm)92
  • ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール発信器取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
    トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
施設用家具・備品