深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ40mm(ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(バスケット)416×267×155
2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
段数2
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/パーティクルボード(表面強化紙・裏面防湿シート)
質量(kg)6.4
耐荷重5kg/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×309×664
アズワン品番8-1660-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質フレーム/スチール鋼管(ニッケルクロームメッキ)、カゴ/PP(ポリプロピレン)(抗菌加工)
寸法(mm)かご/(幅)540×(奥行)420×(高さ)180mm
質量(kg)5.8
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×525×813
アズワン品番0-9008-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)25.4
足パイプ径(Φmm)25.4
チェストとラックはデスクの下に収納できます。
デスク側板下部は床保護用のカバー付きです。
仕様組み立て式(要工具)
セット内容デスク×1台、チェスト×1台、ラック(棚板×1枚付き)×1台
材質化粧合板
質量(kg)デスク/約24.5、チェスト/約11.5、ラック/約8.5
サイズデスク/1200×600×705mm、チェスト/385×425×500mm、ラック/600×290×500mm
有効内寸(mm)デスク/約525×335×60(65)×2個(引出し)・約580(引出し下スペース高さ)、チェスト/約315×305×50×2個(引出し・小)・約315×305×150(215)(引出し・大)、ラック/約525×235×50(65)(引出し)・約555×275×330(オープン部)
キャスターΦ50mm(チェスト/5個付き(ストッパー2個)、ラック/4個付き(ストッパー無し))
アズワン品番8-3401-01
1台
¥51,480
税込¥56,628
5日以内出荷
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS
キャスターΦ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)70
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。
材質天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン
キャスターストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11~14)にも使用可能です。
キャスター径(Φmm)100
積載荷重(kg)45
キャスター径(Φmm)100
折りたたみ寸法(mm)950×320×H1043
材質SUS304(18-8ステンレス)
キャスター自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)950×456×H874
棚間隔(mm)303
色シルバー
アズワン品番61-7954-75
1個
¥156,500
税込¥172,150
4日以内出荷
引出しは安心な鍵付きです。作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
寸法(mm)460×460×752
質量(kg)17.8
耐荷重(kg)収納式テーブル:3
テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258
キャスター径(Φmm)約50ナイロン製(前輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)378×439×452
組み立て式(要工具)。
材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25.4
工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン
材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS
内寸(mm)465×295×115(カゴ)
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5
有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98
間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
ふわふわでおもわずほおずりしたくなるような雲をイメージした枕です。
側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。
伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。
枕本体もカバーも洗濯機で洗えますので汚れやすい枕もより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%
アズワン品番67-5721-99
1個
¥6,490
税込¥7,139
7日以内出荷
ふわふわでおもわずほおずりして抱きつきたくなるような雲をイメージした抱き枕です。
側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、身体に優しくフィットし、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。
伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。
抱き枕本体もカバーも洗えますのでより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%
アズワン品番67-5722-01
1個
¥10,550
税込¥11,605
7日以内出荷
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)10
色シルバー
耐荷重(kg)10/棚
キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番4-5118-01
1個
¥59,900
税込¥65,890
22日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
折りたたみ時幅(mm)170(自立可)
足パイプ径(Φmm)25
棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変
付属品ステンレス網棚×10枚
材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り
質量(kg)33
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540
殺菌灯15W×2灯
収納数20足
※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。