2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用方法」から絞り込む
センサー式(1)
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL)250 トラスコ品番157-5443 セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質本体:PP 幅(mm)79 高さ(mm)203 質量(g)205 奥行(mm)99 使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『手洗い用品』には他にこんなカテゴリがあります