手指消毒器 :「手指消毒剤」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)1000 アズワン品番6-8595-11 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様60mL専用リール アズワン品番7-2342-11 繰り返し・詰め替え対応
1個
229 税込252
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。 付属品ねじ6個、啓発ラベル1個 トラスコ品番430-4391 適合本体UD-1600 材質ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装) 幅(mm)350 高さ(mm)1390 奥行(mm)350 繰り返し・詰め替え対応
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0505 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
739 税込813
当日出荷

市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用 スノーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く) 質量(g)約125(付属品・乾電池は除く) 材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン センサー反射式赤外線センサー 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと) 付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書 噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

手肌を優しく包み、うるおいが持続します。べたつかず肌なじみの良いハンドローションです。 保護成分としてワセリン、シア脂等を高配合しています。保湿成分も含んでおり、保湿と保護のダブル作用で手肌を守ります。 トコフェロール(ビタミンE)を配合しており、肌荒れを防ぎます。 手指消毒剤の効果や医療用手袋の性能に影響を与えません。 無香料、無着色、防腐剤フリーで移り香や着色の心配がありません。
仕様●吐出・噴射形状:乳液状●液性:弱酸性●香り:無香料●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP、フィルム/PE・PP●単品サイズ:69×69×170mm●単品重量:340g アズワン品番67-8030-68
1ケース(20本)
73,980 税込81,378
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-1200A-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600A-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600A-B
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-1200A-B
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番406-7703 幅(mm)250 質量(kg)4.7 高さ(mm)280 奥行(mm)190 電源(V)100 消費電力(W)28 噴射量(mL/回)2 繰り返し・詰め替え対応
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります