絞り込み
ホース長さ(m)
- 1
- 1.5(4)
- 2(4)
- 3(14)
- 5(17)
- 6(4)
- 7.5(7)
- 8(7)
- 10(211)
- 13(1)
- 15(174)
- 20(201)
- 25(4)
- 30(50)
- 40(22)
- 50(26)
- 60(1)
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- フルテック(1)
ホース内径(Φmm)
- 9.5(4)
耐圧力(MPa)
- 20.5(4)
ホース外径(Φmm)
- 17.2(4)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
3(14)
5(17)
7.5(7)
8(7)
10(211)
15(174)
20(201)
30(50)
40(22)
50(26)

WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム