絞り込み
シリーズ
ブランド
- ケルヒャー(63)
- スーパー工業(30)
- アサダ(28)
- エスコ(14)
- 工進(6)
- フルテック(4)
- 中部高圧ホース(4)
- 日本ワグナー(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- GLORIA(3)
- WORX(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- いけうち(2)
- 精和産業(2)
- TECOMEC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

ターボガード
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番442-9796適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
3ジェットノズル EASY!Lock 060
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ060。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 7/10 C Food (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル60噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個欠品中直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ大温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
サイクロンジェットノズル035 短
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個当日出荷サイクロンジェットノズル 035 のショートタイプノズル。コンパクトサイズで軽量です。寸法(mm)155×60 × 60質量(g)262耐圧(MPa)18耐熱温度(℃)60
eco!Booster TR 033
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:33圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
5in1ノズル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷5,000mAhまたは6,000mAhの電池パックを使用する時に、付属の電池パックカバーと交換して使用します。対応機種BPW-1800L1
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
3ジェットノズル EASY!Lock 055
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
3ジェットノズル EASY!Lock 038
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル38噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
3ジェットノズル EASY!Lock 045
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
フォームノズル+タンク
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可寸法(mm)250×115×170質量(g)653タンク容量(L)1
サイクロンジェットノズル028 短
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個欠品中ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180色アンスラサイトグレー寸法小温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
eco!Booster TR 045
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
エスコ¥3,200税込¥3,5201セット翌日出荷15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
スプレーノズル(3パターン/プラグ付)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト