絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • GLORIA(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • TECOMEC(2)
  • WORX(3)
  • いけうち(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アサダ(28)
  • エスコ(16)
  • スーパー工業(30)
  • フルテック(4)
  • マキタ(3)
  • 中部高圧ホース(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 工進(6)
  • 日動工業(1)
  • 日本ワグナー(3)
  • 精和産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
    適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
  • サイクロンジェットノズル 028 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 028

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
  • フォームノズル ケルヒャー

    フォームノズル

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
    用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
  • ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24

    ケルヒャー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
    用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
  • ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20

    ケルヒャー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。 2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。 コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。 延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
    用途テラスの洗浄 ベランダの洗浄 階段の洗浄 玄関まわりの洗浄 ガーデン用品の洗浄適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768本体質量(kg)0.7
  • モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
    用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
  • eco!Booster 145 ケルヒャー

    eco!Booster 145

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥7,479税込¥8,227
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
    用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)寸法(mm)615×108×51色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHB専用 フォームノズル ケルヒャー

    KHB専用 フォームノズル

    ケルヒャー
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
    質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
  • 直噴ノズル ケルヒャー

    直噴ノズル

    ケルヒャー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    直噴ノズルは、手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。 OC 3のトリガーガンに取り付けて使用します。 標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。 ペットには使用しないでください。
    適合機種OC 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×27×27
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040
    適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ大温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
  • サイクロンジェットノズル035 短 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル035 短

    ケルヒャー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズル 035 のショートタイプノズル。コンパクトサイズで軽量です。
    寸法(mm)155×60 × 60質量(g)262耐圧(MPa)18耐熱温度(℃)60
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 060 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 060

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ060。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 7/10 C Food (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル60噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ大温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 038 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 038

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル38噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • eco!Booster TR 033 ケルヒャー

    eco!Booster TR 033

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:33圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
  • バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 ケルヒャー

    バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。
    適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
  • バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050 ケルヒャー

    バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 045 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 045

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • 3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
  • 15°(パワーノズル) 040 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 040

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
  • タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • フォームノズル+タンク ケルヒャー

    フォームノズル+タンク

    ケルヒャー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。
    用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可寸法(mm)250×115×170質量(g)653タンク容量(L)1
  • eco!Booster TR 036 ケルヒャー

    eco!Booster TR 036

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:36圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
  • サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
  • 業務用スティッククリーナーアクセサリー ケルヒャー

    業務用スティッククリーナーアクセサリー

    ケルヒャー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    LVS 1/1 Bp用のフロアノズルとなります。
    用途フロアの清掃に幅(mm)215寸法(mm)220×94×182(長さ×幅×高さ)質量(kg)0.1パイプ径d(Φmm)ID 35
  • パワーノズル EASY!Lock 25°070 ケルヒャー

    パワーノズル EASY!Lock 25°070

    ケルヒャー
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパワーノズルです。070
    色シルバー接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ070
  • 15°パワーノズル049 UHP用 ケルヒャー

    15°パワーノズル049 UHP用

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    業務用の超高圧洗浄機用のノズルです。
    仕様ノズルチップ:15° パワーノズル適合機種HD 13/35-4 Cage (50Hz)ノズルサイズ049耐圧(bar)350(35MPa)
  • L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm ケルヒャー

    L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm

    ケルヒャー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイス洗浄用ラウンドジェットノズルロング。 ステンレスとアルミで製造されており、オイル、グリース、油汚れや煤からなる頑固な汚れや付着物を効率よく取り除きます。ワンタッチのノズル取り替え機構は、すばやく、簡単にノズル取り替えを可能にします。
    適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×22×22
  • 先端ラバーノズル 内径50 ケルヒャー

    先端ラバーノズル 内径50

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用 先端ラバーノズル。内径50
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)パイプ径(Φmm)ID 50
  • ラウンドノズル(直噴)ロング IB7/40用 ケルヒャー

    ラウンドノズル(直噴)ロング IB7/40用

    ケルヒャー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 7/40用。頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×38×38
  • アングルノズル ショート L2P 4mm 90° ケルヒャー

    アングルノズル ショート L2P 4mm 90°

    ケルヒャー
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。
    適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×45×20
  • アングルノズル L2P 4mm 30° ケルヒャー

    アングルノズル L2P 4mm 30°

    ケルヒャー
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    4日以内出荷
    このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。
    適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
  • アングルノズル ショート L2P 3mm 90° ケルヒャー

    アングルノズル ショート L2P 3mm 90°

    ケルヒャー
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。
    適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
  • フラットノズル(ロング) IB7/40用 ケルヒャー

    フラットノズル(ロング) IB7/40用

    ケルヒャー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 7/40標準装備品の広角ノズル。
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×100×45
  • ミニアングルノズル 90° ケルヒャー

    ミニアングルノズル 90°

    ケルヒャー
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、90°
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×40
  • サイクロンジェットノズル F8 030 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル F8 030

    ケルヒャー
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    4日以内出荷
    HD(HDS) 9/50 Ge 用ステンレス製サイクロンジェットノズル。耐圧 500 bar(50 MPa)。
    適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×50×50ノズルサイズ030耐圧(bar)500(50MPa)
  • ミニアングルノズル 60° ケルヒャー

    ミニアングルノズル 60°

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
  • サイクロンジエツトノズル (120) ケルヒャー

    サイクロンジエツトノズル (120)

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100
    適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
  • サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。
    適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 055

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
高圧洗浄機用ノズル