絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(63)
- スーパー工業(36)
- アサダ(29)
- エスコ(21)
- 工進(6)
- フルテック(4)
- 中部高圧ホース(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 日本ワグナー(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ホンダ(3)
- マキタ(3)
- マルヤマエクセル(3)
- GLORIA(3)
- WORX(3)
- いけうち(2)
- 精和産業(2)
- TECOMEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

パワーノズル EASY!Lock 25°070
ケルヒャー¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパワーノズルです。070色シルバー接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ070
15°パワーノズル049 UHP用
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のノズルです。仕様ノズルチップ:15° パワーノズル適合機種HD 13/35-4 Cage (50Hz)ノズルサイズ049耐圧(bar)350(35MPa)
L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ドライアイス洗浄用ラウンドジェットノズルロング。 ステンレスとアルミで製造されており、オイル、グリース、油汚れや煤からなる頑固な汚れや付着物を効率よく取り除きます。ワンタッチのノズル取り替え機構は、すばやく、簡単にノズル取り替えを可能にします。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×22×22
先端ラバーノズル 内径50
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用 先端ラバーノズル。内径50適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)パイプ径(Φmm)ID 50
ラウンドノズル(直噴)ロング IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40用。頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×38×38
アングルノズル ショート L2P 4mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×45×20
アングルノズル L2P 4mm 30°
ケルヒャー¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
アングルノズル ショート L2P 3mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
フラットノズル(ロング) IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40標準装備品の広角ノズル。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×100×45
ミニアングルノズル 90°
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、90°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×40
サイクロンジェットノズル F8 030
ケルヒャー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷HD(HDS) 9/50 Ge 用ステンレス製サイクロンジェットノズル。耐圧 500 bar(50 MPa)。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×50×50ノズルサイズ030耐圧(bar)500(50MPa)
ミニアングルノズル 60°
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
サイクロンジエツトノズル (120)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
サイクロンジェットノズル
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
1/4ノズル用(噴口無)
スーパー工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷接続部:1/4メスネジ。ガンの傾きを変えることで直噴から扇形へ瞬時の切替が瞬時に行えます。デュアルノズルに取り付ける噴口(ノズルチップ)をお選びください
トルネードノズル クイックカプラメス付
スーパー工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷クイックカプラ付の為ワンタッチでノズルの脱着が可能です。直射の威力で広範囲を効率よく洗浄可能です。アルミダイキャスト等の型洗浄・バリ取り等に効果的です。
高圧洗浄機用 噴射ノズル
日動工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M 用の噴射ノズルです。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M
充電式マルチクリーナー (家庭用)
エスコ¥38,500税込¥42,3501セット3日以内出荷ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
サイクロンジェットノズル (家庭用)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌々日出荷ブーストモード。高圧の水を回転させながら噴射します。用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ材質PA質量(g)150サイズ(mm)450×41×41