絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(63)
- スーパー工業(36)
- アサダ(29)
- エスコ(19)
- 工進(6)
- フルテック(4)
- 中部高圧ホース(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 日本ワグナー(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ホンダ(3)
- マキタ(3)
- GLORIA(3)
- WORX(3)
- いけうち(2)
- 精和産業(2)
- TECOMEC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

スプレーノズル(7パターン)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
ワイパーノズル
WORX¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ハイドロショット用のウインドウワイパーW4040は、ハイドロショットのフロントに取り付けるだけです。クイック接続により、ウィンドウワイパーを簡単にスナップインさせることができます。用途ガラスやタイルの表面から吹き付けられた水を簡単にきれいに取り除くことができます。
ブラシノズル
WORX¥2,488税込¥2,7371個翌日出荷高圧洗浄機「Worx HydroShot」用の洗浄ブラシ「WA4048」は、幅広い洗浄作業に対応しています。用途車やボート、パティオの家具などの汚れや、手が届きにくい場所の掃除などにブラシを使用してください。
スーパーストリームノズル
スーパー工業¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷散水ノズルですトラスコ品番205-1153ホース長さ(m)20散水範囲(m)31(鉛直参考値)、19(鉛直参考値)口径1 1/2
バリアブルノズル 脱着式
アサダ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。仕様SUSワンタッチカプラ仕様トラスコ品番198-0566適合機種30/100GS・GSPアズワン品番64-6750-22![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
アンダーボディノズル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
バリアブルノズル 脱着式 8/60・8.5/60用
アサダ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷可変ノズル仕様のハンドガンに接続すれば、洗浄用のガンとして使用できます。 ノズルが短く、狭い場所での洗浄作業に最適です。用途可変ノズル仕様のハンドガンを洗浄用ガンとして使用する場合のノズル。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P用ハンドガン(可変ノズル仕様)接続口径(ガン)M22クイックカプラアズワン品番64-6749-20






![[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688445-210510-02.jpg)









![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)