絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(349)
- 工進(109)
- ニルフィスク(37)
- スーパー工業(28)
- エスコ(24)
- フルテック(20)
- テナントカンパニー(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- ペンギンワックス(8)
- 蔵王産業(8)
- 東洋国際(8)
- アピア[清掃用品](7)
- アサダ(6)
- ツツミ工業(6)
- 中部高圧ホース(5)
- マキタ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

AC100V/0.4kw 高圧洗浄機
エスコ¥100,000税込¥110,0001台翌日出荷。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥9,110~税込¥10,021~1本翌日出荷スリムタイプ。仕様洗浄機用材質ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)5内径×外径(Φmm)5×10使用温度(℃)5~40適合流体清水・各種農薬ねじサイズG1/4”
太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー
ケルヒャー¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷モジュール表面を傷つけることなく直接ブラッシングして汚れを除去します。雨水では落ち切らない汚れも効率よく洗浄することができます。長さが調節できるランスで広範囲を短時間で洗浄でき、作業時間を短縮できます。![[家庭用]角度可変ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177196-240501-02.jpg)
[家庭用]角度可変ノズル
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
[家庭用]急速充電器 18.0V
エスコ¥8,540税込¥9,3941台翌日出荷質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。電圧(V)18保護等級IPX5
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84
充電器
WORX¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷充電インジケータ付き用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
洗剤用ボトル
WORX¥2,488税込¥2,7371個翌日出荷ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器![W-55リカバリーフィルター アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013254-190625-02.jpg)
W-55リカバリーフィルター
アピア[清掃用品]¥1,098,000税込¥1,207,8001個4日以内出荷100V濁水ろ過システムインレットフィルター用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25長さ(mm)700幅(mm)500高さ(mm)1200電源(V)115消費電力(W)1380タンク容量(L)150本体質量(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)50排水口径(Φmm)18![インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用) アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013245-190625-02.jpg)
インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用)
アピア[清掃用品]¥11,980税込¥13,1781個61日以内出荷Newリカバリーヘキサモデル用インナーバスケット形状あみ素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応![Newリカバリーヘキサモデル アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013236-190625-02.jpg)
Newリカバリーヘキサモデル
アピア[清掃用品]¥439,800税込¥483,7801個4日以内出荷100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
平面フィルター KM 75/40
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)
ケルヒャー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
ローラーブラシ
ケルヒャー¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
業務用ドライアイスブラスター IB7/40
ケルヒャー¥3,998,000税込¥4,397,8001台4日以内出荷から7日以内出荷水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。








![[家庭用]角度可変ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177196-240501-02.jpg)


![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)








![[EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64486705-210427-02.jpg)







![W-55リカバリーフィルター アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013254-190625-02.jpg)
![インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用) アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013245-190625-02.jpg)
![Newリカバリーヘキサモデル アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013236-190625-02.jpg)