絞り込み
長さ(mm)
- 1200(1)
吸収量(L/本)
- 4.32(1)
ブランド
- モノタロウ
- ピグ(11)
- JOHNAN(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- TRUSCO(6)
- 橋本クロス(5)
- ニューピグコーポレーション(4)
- ABS ジャパン(3)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- 三井化学(1)
- カクイ(1)
- ユー・イー・エス(1)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(1)
- MISM(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)

油吸着チューブ
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか当日出荷油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
油・水吸着チューブ
¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)ほか当日出荷油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油・水(溶剤)専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ色グレー質量(g/本)400本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)76×1200吸水量2.88L/本吸油量4.32L/本